品番 : EA815GN-201
品名 : AC100-125V タップ(12口/USBポート/タワー型)
仕様
| コンセント | 3P×12口 | ポート数 | USB-A:メス×3 USB-C:メス×2 |
|---|---|---|---|
| コード長 | 約1.8m | 定格 | 1500W |
| プラグ | 2P(アースコード付) | USB出力(A) | 合計:15.5W(5V/3.1A) 各ポート:12W(5V/2.4A) |
| USB出力(C) | C1(PD最大20W):5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A C2(PD最大65W):5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A C1+C2:65W |
USB出力(C+A) | A+C1:15.5W(5V/3.1A) A+C2:PD45W 5ポート全て:60.5W |
| サイズ | 151(W)×137(D)×258(H)mm | インターフェイス | USB Power Delivery 3.0 |
| 重量 | 約950g | 定格入力 | AC100V~125V 50/60Hz |
| 最大出力 | 全体:1500W USB:65W |
材質 | 難燃性樹脂等 |
| 供給電流 | AC100V~125V 50/60Hz | 動作温度範囲 | -10~65℃ |
| 動作湿度範囲 | 0~80%(結露しないこと) | 過負荷保護機能 | サーキットブレーカー |
| カラー | ブラック | ||
| 多数のコンセントをまとめて接続 USB-AとUSB-Cにも対応 タワー型OAタップ |
|||
| コンセントロの間隔を広く空けているので、大きなACアダプター同士を隣接させる場合でも干渉が起こりにくいです。 | |||
| ケースの素材には「ABS+PC」防火素材(難燃グレード=V-0)を採用しています。 | |||
| 本体上面に便利な持ち運び用のハンドルを搭載しています。また、同じ上面には節電スイッチを2つ配置しており、それぞれハンドル部を境に「6つのコンセント口」と「6つのコンセント口+USBポート」への通電を遮断いたします。 | |||
| 本製品は定格1500Wの電源タップです。万一総電力が1500Wを超えた場合、ブレーカー機能が作動して電源が自動的にオフになります。これにより過電流による発熱を防止します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
18,700 円(税抜)/ 20,570 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/08 03:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1880ページ | ||||
