品番 : EA815GN-48
品名 : AC125V/15Ax2mタップ(4口/個別スイッチ/雷ガード
仕様
| メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | WBS-LS402F |
|---|---|---|---|
| 定格 | 15A AC125V(合計1500Wまで) | コンセント | 2P×4口 |
| コード長 | 2m | 個別スイッチ | 4個 |
| プラグ | 2P(スイング式) | 雷サージ機能 | 最大サージ電圧:3,000V 制限電圧:395V |
| サイズ | 52(W)×27(D)×190(H)mm | 重量 | 332g |
| LEDランプ仕様個別フラットスイッチ付 | |||
| 火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉付) | |||
| コードは保護被ふく付安全構造 | |||
| ACアダプター対応 | |||
| 屋内専用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,830 円(税抜)/ 3,113 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/13 07:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1879ページ | ||||
