品番 : EA815GN-49A
品名 : AC100V/14Ax2mタップ(4口/USBポート/雷ガード)
仕様
| メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | WLS-4232BUA |
|---|---|---|---|
| サイズ | 41×212×25mm | 使用温度範囲 | -10℃~40℃ |
| コード長 | 2m | プラグ | 2P(L型) |
| AC差込口 | |||
| 定格 | 14A・100V(1,400W) | コンセント | 2P×4口 |
| USBポート | |||
| USB出力(A) | DC5V・合計3.4A(1ポート最大2.4A) | ポート数 | 2 |
| スマートフォンやタブレットを2台同時充電可能(USBポート) | |||
| 全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できるブレーカー内蔵集中スイッチ付 | |||
| 過電流を検知するとブレーカーが作動し、自動で電源が切れます。 | |||
| 消し忘れを防ぎ、通電状態が分かる夜間通電視認用ランプ付 | |||
| 火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉) | |||
| コードは保護被ふく付安全構造 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,440 円(税抜)/ 2,684 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/05 05:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1880ページ | ||||
