品番 : EA815GN-61
品名 : AC100V/14Ax2m タップ(12口/USBポート/タワー型)
仕様
| メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | WBS-TW1204USB |
|---|---|---|---|
| サイズ | 150(W)×145(D)×192(H)mm | コード長 | 2m |
| プラグ | 2P(スイング式) | ||
| AC差込口 | |||
| 定格 | 14A・100V(1400W) | コンセント | 2P×12口 |
| USBポート | |||
| USB出力(A) | DC5V・合計4.8A | ポート数 | 4 |
| ブレーカー内蔵集中スイッチ付きタワー型USBタップ | |||
| AC差込口は12個口で複数台の機器もスッキリ配線 | |||
| 火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉) | |||
| iPhone、iPad、Android等スマートフォン/タブレットを充電可能。 | |||
| スチール机などに安定させて設置できるサポート用マグネット付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
7,120 円(税抜)/ 7,832 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/09/18 19:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1880ページ | ||||
