品番 : EA815GN-66
品名 : AC100V/14Ax2m 回転タップ(4口/USB/雷ガード
仕様
| メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | WBS-SL402USB |
|---|---|---|---|
| サイズ | 90×400×32mm | コード長 | 2m |
| プラグ | 2P(スイング式) | 使用温度範囲 | -10℃~40℃ |
| 付属品 | 仮固定用アタッチメント×1個、皿木ネジ×2本(M3×14mm)、安全キャップ×2個 | 重量(g) | 392 |
| AC差込口 | |||
| 定格 | 100V・14A(1400W) | コンセント | 2P×4口 |
| USBポート | |||
| USB出力(A) | DC5V・合計2.4A(1ポート最大2.4A) | ポート数 | 2 |
| 差込口が回転することで無駄なく差せる、3方向回転タップ | |||
| スマートフォンを2台同時充電可能(USBポート) | |||
| ラックや壁面に沿わせてスッキリと配線できる上下180°回転コード | |||
| 火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉・安全キャップ付属) | |||
| テレビ台などに仮固定できる仮固定用アタッチメント付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,870 円(税抜)/ 4,257 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 03:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1880ページ | ||||
