品番 : EA815GN-91
品名 : AC100V/14A タップ(4口/USBポート付/クランプ式)
仕様
| メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | WLS-DS4232SUA |
|---|---|---|---|
| サイズ | 約160(W)×57(D)×38(H)mm | プラグ | 2P(L型) |
| クランプ範囲 | ~38mm | コード長 | 2m |
| 使用温度範囲 | -10℃~40℃ | ||
| AC差込口 | |||
| 定格 | 14A・100V(1400W) | コンセント | 2P×4口 |
| USBポート | |||
| USB出力(A) | DC5V 合計3.4A (1ポート最大2.4A) | ポート数 | 2 |
| 全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できる集中スイッチ付デスクタップ | |||
| デスクに固定できるクランプ式(取り外して使用可能) | |||
| コードの出す向きを3方向に変えられて、机を壁にピッタリ設置できる | |||
| スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能!(USBポート) | |||
| 火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉) | |||
| 本体底面とクランプにキズ防止用のマット付き。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,870 円(税抜)/ 4,257 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 26 (2026/10/31 15:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1880ページ | ||||
