品番 : EA815GR-11
品名 : AC250V/20Ax1.0m 三相タップ(正転2口/接地3
仕様
| メーカー | 明工社 | 型番 | MR2937 |
|---|---|---|---|
| 定格 | 20A・250V | コンセント | 2コ口タップ(接地3P) |
| コード長 | 1m | 電線仕様 | VCT 3.5m㎡ |
| 本体サイズ | 74×195×50mm | 入数 | 1個 |
| 高容量20A平刃形タップ | |||
| タップ外郭は割れにくい耐衝撃性合成樹脂を使用。 | |||
| タップ本体にコードグリップがついていますのでコード被覆のめくれによる短絡などの心配はありません。 | |||
| タップ本体の片側に吊り下げ用金具(フック)が付いています。 | |||
| 本体の片側に吊り下げ用穴を設けています。 | |||
| コード付タップの電源用プラグは丈夫なゴムプラグを使用。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,570 円(税抜)/ 9,427 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/08 19:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0875ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA815GR-14 : AC250V/20Ax1.0m 三相タップ(接地3P) |
