詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815GV-1

品名 : AC125V/15Ax10m コードリール(アース付)

仕様

メーカー 日動工業 型番 HR-E104
定格電圧 125V 定格電流 8A(全巻時)
15A(全延時)
許容電流 22A(※ケーブルの能力値) コード長 10m
電線仕様 SVCT2m㎡×3心 アース あり
入力プラグ ポッキンプラグ パイロットランプ あり
コンセント定格 接地2P・15A・125V コンセント数 4個
入力 AC100V(50/60Hz) 使用環境温度 0~35℃
サイズ 68×118×350㎜ 重量 2.2kg
追加説明
カタログ価格

10,000 円(税抜)/ 11,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/24 23:03現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0873ページ
ウェブカタログ画像
  • ハンドリール使用方法
  • 電線サイズによる負荷電流と電圧降下

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top