詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815GV-26

品名 : AC100V/15Ax10m コードリール(車載コンセント対応)

仕様

メーカー 日動工業 型番 ANQ-102D-SW
定格電圧 100V 定格電流 (全巻時)7A
(全延時)15A
許容電流 20A コード長 10m
電線仕様 SVCTF 2.0m㎡×2心 入力プラグ 2Pプラグ
漏電遮断器タイプ 過負荷保護専用 過負荷電流 1A/15A(切替式)
パイロットランプ あり コンセント定格 2P・15A・125V
コンセント数 AC100V×2
USB:5V×2
入力 AC100V
出力 AC100V:100W/1500W切替式
USB:DC5V 1A
使用環境温度 0~40℃
サイズ 68(W)×118(D)×350(H)mm 重量 1.6kg
屋内型
車載コンセントに繋ぎ、給電キットから電力を使用することで、使い過ぎた場合に給電をストップします。
使用電流値が一目でわかるデジタルメーター付
ストップする上限は100W(1A)/1500W(15A)切替え式です。
過電流警告ブザー、リセットボタン付
※車載ヒューズの上限に応じて切り替えて使用してください。
追加説明
アイコン
カタログ価格

25,100 円(税抜)/ 27,610 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/23 11:16現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0873ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

安心給電キットとは、発電器代わりになる車のヒューズ保護をしてくれる延長コード 安心給電キットとは、発電器代わりになる車のヒューズ保護をしてくれる延長コード

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top