詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815HC-3

品名 : AC125V/15Ax0.19m 分配コード(2口)

仕様

メーカー 朝日電器(ELPA) 型番 W-Y19NB
定格 15A・AC125V (合計1,500Wまで) コンセント 2P×2口
コード長 0.19m 使用温度範囲 -10℃~40℃
カラー ホワイト 重量(g) 100
差込口を2個に分ける事で、ACアダプターが干渉せずにご使用頂けます。
スイングプラグ仕様
屋内専用
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,460 円(税抜)/ 1,606 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/05 04:31現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1878ページ
ウェブカタログ画像
  • ACアダプターなどの接続に便利です。
  • 保護被ふく2重構造

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top