品番 : EA815HS-16
品名 : AC125V/15Ax1.8m コンセント(埋め込み/茶)
仕様
| コンセント | 2P×3口 | コード長 | 1.8m(VFFコード) |
|---|---|---|---|
| プラグ形状 | 2P | 定格 | AC125V/15A(1500Wまで) |
| 取付穴寸法 | 20×126mm | サイズ | 25×147×32mm |
| 色 | 茶 | ||
| 薄型3ヶ口ブレーカー付コンセント | |||
| ワンタッチ式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,970 円(税抜)/ 2,167 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/12 21:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA815HS-15 : AC125V/15Ax1.9m コンセント(埋め込み/黒) |
