品番 : EA815HZ-128
品名 : 905x155x233-353mm ケーブル・タップ収納ボックス
この商品はお客様組み立て品です。
上下昇降デスクやオフィス、ミーティングテーブル下のタップ、ケーブルが収納でき、スッキリ配線できます。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | CB-BOXS9W |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | カラー | ホワイト |
| サイズ | 外寸/W905×D155×H233~353mm内寸/W900×D150×H200mm※高さは4段階(40mmピッチ)で可変します。 | 重量 | 6.9kg |
| 梱包 | 1個口/940×195×225mm・8.4kg | 出荷形態 | ノックダウン組立式(お客様組み立て) |
| 材質 | スチール(メラミン焼付塗装) | 総耐荷重 | 10kg |
| デスク下や、向かい合わせたデスクの下に設置でき、ごちゃごちゃしたタップ、ケーブルをスッキリ収納できます。 | |||
| 上下左右にケーブルが出せるので、効率よく配線できます。 | |||
| 上下昇降デスクでも安心して使える設計になっています。ケーブルが上下しても倒れにくい形状です。 | |||
| 高さは4段階(40mmピッチ)に設定できます。床に近い状態にしたり、少し持ち上げた設定も可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,700 円(税抜)/ 26,070 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 19:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1922ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
