品番 : EA815HZ-161
品名 : 安全カバー/2Pプラグ用(黒/4個)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
トラッキングによるコンセント火災を予防できます。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | TAP-PSC1NBK |
|---|---|---|---|
| タイプ | ストレート2P用 | サイズ | 34.6(W)×10.9(D)×25.6(H)mm |
| 材質 | シリコンゴム | カラー | ブラック |
| 入数 | 4個(袋入り) | ||
| 普通の電源プラグをトラッキング火災予防電源プラグにできます。 | |||
| 電源プラグ本体+差込み刃の根本部分まで覆うことにより外部のみならず、内部からホコリ、ゴミなどの侵入に対応しており、ダブルでガードすることによりホコリや水分を寄せ付けません。 | |||
| 難燃性電気絶縁シリコンゴム(難燃性グレードUL94V-0)を使用しており、安全性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
850 円(税抜)/ 935 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/13 05:12現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | PK | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

