詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815HZ-18A

品名 : 安全カバー/2Pプラグ用(5個)

仕様

メーカー ヤザワコーポレーション 型番 H6AS
タイプ ストレート2P用 サイズ 約33(W)×8(D)×21(H)mm
重量 1個:2g、5個:10g 材質 PVC
入数 5個
トラッキング火災の原因となるホコリや湿気を防ぎます。
ストレートプラグに対応したタイプです。
※全てのストレートプラグに対応しているわけではありません。
追加説明
カタログ価格

470 円(税抜)/ 517 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 37

(2026/11/05 00:58現在)

商品入数 5 販売単位 袋
カタログページ 1887ページ
ウェブカタログ画像
●5個入り
  • ●5個入り

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top