品番 : EA815HZ-21
品名 : 6500A 雷ガード
仕様
| 定格 | 125V・15A(1500W) | 最大サージ電圧 | 6000V |
|---|---|---|---|
| 制限電圧 | 340V | サイズ | 58(W)×28(L)×11(H)mm |
| パッケージ重量 | 13g | 最大瞬時電力 | 4500A |
| エネルギー耐量 | 57ジュール | ||
| 送電線から伝わる雷から、各種電気器具を守ります。 | |||
| AV機器・パソコン・電話・エアコン・OA機器等の保護にどうぞ。 | |||
| 雷が落ちるとき、高電圧が送電線を伝わり各家庭のブレーカーが働く前に電気器具に到達し、その器具の基板が壊れることがあります。その基板を守る為のプロテクターです。 | |||
| 雷ガード表示ランプ: 雷ガードが正常に作動している時に点灯します。表示ランプが消えた場合、機能はなくなっております。 |
|||
| ノイズフィルター(電磁妨害波ガード): 電源線から侵入してくるノイズを除去します。周波数帯 100kHz~30MHzで表します。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,040 円(税抜)/ 1,144 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/05 00:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1886ページ | ||||
メイン画像
拡大
