詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815HZ-73

品名 : 400x150x345mm ケーブル用ボックス(ホワイト)

仕様

メーカー 山崎実業 型番 5403
シリーズ tower(タワー) サイズ 400×150×345(H)mm
重量 4.5kg 耐荷重 中段棚:約2kg
本体底面:約5kg
材質 本体・蓋:スチール(粉体塗装)
キャスター:スチール・ナイロン樹脂
カラー ホワイト
キャスター 固定×4個
キャスター付きの大型ケーブル収納
ケーブルや電源タップ・コード類からモデム、外付けハードディスクなど一括収納
スチール製だからマグネット付きの電源ケーブルタップも取付け可能
蓋があるから埃やゴミが入りにくい
本体の底面に穴があるから熱がこもりにくい構造です。
ケーブルにホコリが溜まりづらく、小さなお子様やペットのいたずら防止にもなります。
シンプルでスタイリッシュなデザイン
キャスターでラクラク移動
配線周りをボックスの中にまとめてスッキリ。お部屋がキレイに保てます。
追加説明
カタログ価格

8,100 (税抜)/ 8,910 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/19 03:48現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1962ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top