品番 : EA815LA-17C
品名 : AC100V/20W/2200ルーメン 照明灯/LED
仕様
| メーカー | 因幡電機製作所 | 型番 | HLN-YL40P1A 100V |
|---|---|---|---|
| シリーズ | Rabbinet | 光源 | 直管型LEDランプ昼白色 |
| 定格消費電力 | 20W | 定格入力電流 | 0.20A |
| 明るさ | 2,200lm | エネルギー消費効率 | 110.0lm/W |
| 相関色温度 | 5,000K | 平均演色評価数 | 80Ra |
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | 電線仕様 | VCT0.75mm2×3心×1m |
| 周波数 | 50/60Hz | 全長 | 1,313mm |
| パイプ径 | φ45mm 金具部分:57mm(最大幅) |
重量 | 0.8kg |
| コード長 | 1m | 保護等級 | IP65 |
| 耐雷サージ | 12kV(コモンモード) | LEDモジュール設計寿命 | 40000時間(光束維持率70%) |
| 材質 | 透明パイプ、カバー:ポリカーボネート 取付金具:ステンレス |
||
| 直管形LEDランプを内蔵したシリンダーライト | |||
| 蛍光灯40W相当 | |||
| 金具の取付方向を変更することで、作業に応じて光の向きを選ぶことができます。 | |||
| 防塵、防雨構造 雨水などからランプ本体を保護します。 |
|||
| 直管形LEDランプを、ポリカーボネイト樹脂製の筒内に挿入。 | |||
| 5方向照射可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
16,300 円(税抜)/ 17,930 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/12 22:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2049ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
