詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815LA-46A

品名 : [EA815LA-41用]交換球(除菌/蛍光灯)

仕様

メーカー ハタヤリミテッド(HATAYA) 型番 ASF2S265
消費電力 25W CCFL蛍光ランプ 口金 G13
種別 40形 全光束 1,800lm
長さ 1198mm 設計寿命 50,000時間
色温度 6,000K 演色性 Ra85
材質 樹脂
除菌照明シリーズ連結型ライトタイプ(旧EA815LA-41)専用交換球
点灯するだけで除菌が出来る、除菌ランプです。
追加説明
アイコン
カタログ価格

20,400 円(税抜)/ 22,440 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/20 07:49現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2059ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top