詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815LA-51

品名 : AC100V・200V/23W 作業灯/LED(連結型)

仕様

メーカー 日動工業 型番 LPL-40H-CN
明るさ 2950lm 電源 AC100/200V兼用
定格電流 100V/0.24A
200V/0.11A
消費電力 100V:23W
200V:22W
消費効率 100V:128.2lm/W
200V:134.0lm/W
コード長 1次側:5m
2次側:0.3m
電線仕様 VCT1.25m㎡×3芯 アース あり
コード先端 切放し 出力コンセント 切放し
電球 LED 1m照度 680Lx
照射角 1/10ビーム角
・水平(H)160度
・垂直(V)260度
1/2ビーム角
・水平(H)105度
・垂直(V)150度
演色性 Ra74
光源色 白昼色 色温度 5000K
球寿命 50000時間 連結可能台数 100V/18台まで
200V/60台まで
保護等級 IPX3 使用温度範囲 -20~40℃
サイズ φ51×1240㎜ 材質 ポリカーボネート
重量 1.7kg 付属品 φ50㎜フック×2個
屋内・屋外兼用型
両端切放し
食品工場、イベント会場や下水工事・建設現場の仮照明に
100V/200V兼用タイプ! 100Vは18台まで、200Vは60台まで連結可能。
直管蛍光灯40形クラスの明るさ(メーカー比)
防雨型ON/OFFスイッチ付で、連結でも個別に消点灯できます。
虫が寄りにくい低誘虫性
白熱球のように熱くならない
追加説明
アイコン
カタログ価格

23,000 円(税抜)/ 25,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/20 18:06現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2048ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top