品番 : EA815LA-58
品名 : [EA815LA-57A用] 5m 延長LEDチューブライト(片面)
仕様
| メーカー | 日動工業 | 型番 | LECN-W-5L |
|---|---|---|---|
| 全長 | 5m | 明るさ | 5000lm |
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | 定格電流 | 0.54A |
| 入力電圧範囲 | AC90~110V | 消費電力 | 50W |
| 消費効率 | 100lm/W | 光源 | 昼白色LED |
| 演色性 | Ra83 | 色温度 | 5000K |
| 球寿命 | 50000時間 | 最小曲げ半径 | 20mm/低温時:45mm |
| 連結可能台数 | 10本(50mまで) | 防水規格 | IP65 |
| 耐衝撃 | IK10 | 使用環境温度 | -10~40℃ |
| サイズ | LEDライン全長:5m 幅17mm×厚さ9mm |
材質 | PVC(ポリ塩化ビニル) |
| 重量 | 800g | ||
| EA815LA-57A(LEDチューブライト)用 延長ライン | |||
| 屋内・屋外兼用型 | |||
| 片面発光タイプ | |||
| RoHS対応品 | |||
| ※巻いたまま・ライン同士が重なった状態・束ねた状態で使用しないでください。火災や焼損の原因になります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
13,300 円(税抜)/ 14,630 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/30 23:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2050ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA815LA-57A : AC100V/101W/10m 作業灯/LED(連結型) |
