品番 : EA815LB-18
品名 : AC100V/ 39W LED作業灯(コード5.0m)
仕様
| メーカー | 日動工業 | 型番 | LCLF-395N |
|---|---|---|---|
| 明るさ | 5100lm(定格光束) | 電源 | AC100V(50/60Hz) |
| 定格電流 | 0.43A | 入力電圧範囲 | AC90~125V |
| 消費電力 | 40W | 100V消費効率 | 127.5lm/W |
| コード長 | 5m | 電線仕様 | HVCTFK0.75mm2×2心 |
| 入力プラグ | 2P | 電球 | LED球 |
| 口金 | E26 | 1m照度 | 天面:320lx 側面:355lx 全方向:1445lx |
| 演色性 | Ra82(高演色LED) | 光源色 | 昼白色 |
| 色温度 | 5000K | 球寿命 | 30000時間 |
| クランプ範囲 | 50mmまで | 連結可能台数 | 8台(同一機種に限る) |
| 使用環境温度 | -10~40℃ | サイズ | 381(W)×223(D)×381(H)mm |
| 重量 | 1.1kg | ||
| 屋内用 | |||
| ひらく・とじる・はさむ・つなぐ・はりつける、あらゆる場所でマルチに使えるLEDクリップランプ | |||
| 5枚の側面LEDは開いたり閉じたりでき、照射角度が自由に変えられます。 | |||
| 最大8台まで連結ができます。(全て同じ機種の場合) | |||
| クリップ底面にマグネット付 | |||
| スイッチ付 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
8,610 円(税抜)/ 9,471 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/12 23:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2050ページ | ||||
