品番 : EA815LD-121
品名 : [充電式] 作業灯/LED(屋内外兼用)
仕様
| 明るさ | 強:1000lm 弱:400lm |
消費電力 | 10W |
|---|---|---|---|
| 全長 | 500mm | 連続使用時間 | 強:2時間 弱:5時間 |
| 充電時間 | 4.5時間 | 照明装置 | COB LED |
| 使用電池 | リチウムイオン電池 (USB Type-Cケーブル付) |
保護等級 | 防塵・防水:IP54 耐衝撃:IK07 |
| 材質 | ABS樹脂、ポリカーボネート | 重量 | 500g |
| 耐衝撃性、耐水性に優れています。 | |||
| 360°回転フック付き | |||
| 角度調整可 | |||
| Type-C充電ポートにより、すばやく簡単に充電できます。 | |||
| 両端に強力なマグネット付で、あらゆる金属面に取付け可能です。 | |||
| フック使用で狭いスペースや手の届きにくい場所での作業が容易になります。 | |||
| 車のボンネットの下、車内、ガレージでの使用に最適です。 | |||
| 屋内外兼用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
9,730 円(税抜)/ 10,703 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 205 (2026/11/20 06:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2055ページ | ||||
代替品
![]() |
|

