品番 : EA815LD-14B
品名 : [充電式] 作業灯/LED
仕様
メーカー | ハタヤリミテッド(HATAYA) | 型番 | LW-10A |
---|---|---|---|
照明装置 | 10W白色LED球48灯 | 使用電池 | 充電式リチウムイオン電池 (7.4V 2,600mAh) |
充電時間 | 約4時間 | 明るさ(ルーメン) | 800ルーメン(Hi点灯時) |
連続点灯時間 | Hi時:3時間 Low時:6時間 |
照度 | 2,080ルクス(50cm先)、433ルクス(1m先) |
サイズ | φ65×315(H)mm | 重量 | 330g |
付属品 | ACアダプター DC12V専用カープラグ |
材質 | 樹脂、LED基盤 |
屋外用防雨型(IP65) | |||
収納式吊下げフック、グリップ部・先端部に強力マグネット付 | |||
点灯モード切替スイッチで用途に合わせて明るさを切替えられます。 | |||
点灯中、ランプ色表示によってバッテリーの残量確認ができます。 | |||
グリップ部マグネットは回転可能なので、壁面に取り付けても任意の方向に照射できます。 | |||
作業用照明、暗所照明、レジャー照明や常備灯、防災用など様々な用途にお使いいただけます。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
18,500 円(税抜)/ 20,350 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2025/09/18 18:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2106ページ |