品番 : EA815LD-14C
品名 : [充電式] 作業灯/LED
仕様
| メーカー | ハタヤリミテッド(HATAYA) | 型番 | LW-10C |
|---|---|---|---|
| 光源 | 白色LED48個(10W) | 明るさ | 800ルーメン(Hi点灯時) |
| 照度 | 2,080Lx(50cm先) 433Lx(1m先) |
使用電池 | 充電式リチウムイオン電池 (7.4V 2,600mAh) |
| 連続点灯時間 | Hi時:約3時間 Low時:約6時間 |
充電時間 | 約4時間 |
| 防塵・防水 | IP65 | サイズ | φ65×315(H)mm |
| 材質 | 樹脂、LED基盤 | 重量 | 320g |
| 付属品 | USB充電ケーブル(タイプC) | ||
| USB type-Cを採用! 軽量で手軽に使える、屋外用LEDハンドランプ | |||
| 車両・機械整備、DIY、レジャー照明、常備灯、防災用、色々な用途でお使いいただけます。 | |||
| USB type-C対応で、専用充電器が不要です。 | |||
| 雨中でも安心の屋外用防雨型 | |||
| 点灯モード切替スイッチで、用途に合わせて明るさを2段階で切替え可能。 | |||
| 先端部に収納式吊り下げフックとマグネット付き グリップ部マグネットは回転可能なので、壁面に取り付けて任意の方向に照射できます。 また、収納式吊り下げフックで吊り下げての使用も可能です。 |
|||
| 点灯中、ランプ色表示によってバッテリーの残量確認ができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,700 円(税抜)/ 17,270 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 37 (2026/11/15 06:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
