品番 : EA815LD-202
品名 : 950lm/600mm 照明灯/LED(AC給電/人感センサー)
近づくとパッとLEDが照らしてくれる人感センサー付きLEDバーライト。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | LED-BA6ACW |
|---|---|---|---|
| 光源 | 昼白色 | 色温度 | 4000~4500K |
| 本体サイズ | W600×D18×H9mm | 光束 | 最大950ルーメン(全光束値) |
| 調光 | ONとOFFのみ | 消費電力 | 6W |
| 定格出力 | AC100V/DC12V | 電源 | ACアダプタ(PSE適合品) |
| センサー距離 | 3m | 照度範囲 | 3m |
| 感知角度 | 約120度 | サイズ | W600×D18×H9mm |
| 重量 | 約640g | ケーブル長 | 1.95m |
| セット内容 | 本体、両面テープ(3M)×3、ネジ×2、ACアダプタ、ネジ止め用アタッチメント金具×2セット | ||
| ACアダプタ付きでアタッチメント取付可能なLEDバーライトです。 | |||
| 長さも60cmあり、集中ブースに横向きに設置できる幅で、縦にしても左右に取付けできる最適なサイズです。 | |||
| センサー機能付きで、非接触でLEDのON/OFFが可能です。 | |||
| 集中ブースのオプションとしてセット販売も可能です。 | |||
| 近づくとパッとLEDが照らしてくれる人感センサー付きLEDバーライト。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
9,390 円(税抜)/ 10,329 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/02/07 03:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2060ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
