品番 : EA815LD-24
品名 : [充電式] 3W 作業灯/LED(耐油)
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 96095 |
|---|---|---|---|
| 光源 | LED球1灯 | 電源 | リチウムイオン電池 3.7V/1850mAh |
| 充電時間 | 2.5時間 | 使用電池 | リチウムイオン電池 (充電AC/DCアダプター付き) |
| 照度 | 強(全灯):84 (lx/1m) 中(1/2):52 (lx/1m) 弱(1/3):19 (lx/1m) |
明るさ | 強(全灯):300ルーメン 中(1/2):184ルーメン 弱(1/3):66ルーメン |
| 連続点灯(時間) | 強(全灯):2 中(1/2):5 弱(1/3):12 |
材質 | 本体:強化ガラス(ホウケイ酸ガラス) マグネット:ネオジウム磁石 |
| 全長 | 取付マグネット付き290mm (ライト部のみ227mm) | 重量 | 約600g |
| 消費電力(W) | 3 | 使用温度範囲 | -10~40℃ |
| 防水等級 | IP67 | 色温度 | 5700K |
| 付属品 | microUSB充電ACアダプター 取付マグネット2個 六角穴付きボルト(M5×25L)4本 取扱説明書 |
入力電圧/電流 | AC100~240V (充電AC/DCアダプター) |
| 充電ケーブル長 | 1.8m | 充電電圧 | USB 5V/1A |
| 充電回数 | 約500回(使用環境や状況により異なります) | 用途 | 工作機械の機内照明、各種機械作業の照明 |
| 充電インジケーター機能付。オレンジ(充電中)・グリーン(電力充足)・レッド(要充電) | |||
| ガラス管タイプで切削油、酸、アルカリ溶剤に対応しています。 | |||
| 充電式でコンセントのない場所で使用できます。 | |||
| マグネットで設置ができます。 | |||
| LED特有のギラツキを抑え、自然な光で広範囲を照射することできます。 | |||
| 点滅機能付(スイッチを3秒長押し) | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
19,600 円(税抜)/ 21,560 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/11 12:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2056ページ | ||||
