詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815LD-76

品名 : AC100V/ 7W 作業灯/LED(固定ホルダー2個付)

仕様

メーカー 嵯峨電機工業 型番 SL-LED20M
用途 ・トンネルの仮設照明として
・各種倉庫の補助照明として
・電車・航空機の点検・整備に
・仮説テント照明に
・工事現場で
照明装置 直管型LED
電源 AC100V(50/60Hz) 消費電力 7W
明るさ 965lm 演色評価数 Ra80
色温度 5000K サイズ φ53×684mm
重量 900g コード長 5m
使用場所 屋内 使用温度範囲 -20~40℃
防水・防塵等級 IP66 LEDカバー部材質 ポリカーボネート
付属品 50mm固定ホルダー×2個
取付簡単、エコな照明です。
LED管は拡散板付きで、蛍光灯と同様のやわかな光源です。
水のかかる場所や、ホコリや切削物の飛びかうような場所で使用するのに最適です。
外筒ケースは1.7mm厚の丈夫な強化プラスチック製
工場でもアース無で使用可能な二重絶縁
追加説明
アイコン
カタログ価格

32,200 円(税抜)/ 35,420 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/12 22:02現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2049ページ
ウェブカタログ画像
  • L1:684mm  L2:529mm
  • 明るさ

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top