詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815LD-88

品名 : フレキマグネットホルダー(EA815LD-35A・AS,-81,-82用)

仕様

メーカー 嵯峨電機工業 型番 FMH-20
仕様 フレキシブルマグネットホルダー サイズ Φ66(マグネット台座)×350mm
重量 377g グリップ部適用外筒 外径20mm
吸着力 19kgf 適合品番 EA815LD-35A、-35AS、-81、-82用
マグネットで取り付け、照射方向を自在に変えられます。
追加説明
カタログ価格

5,810 (税抜)/ 6,391 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/05/14 13:51現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2104ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top