詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815LH-11A

品名 : AC100V/14W 照明灯/LED(マグネット式/白)

仕様

メーカー 山田照明 型番 ZM-025W
サイズ 幅:525×41mm
厚み:15mm
光色 LED 昼白色
演色性 Ra97 色温度 5000K
LEDタイプ LED一体型 従来光源相当 白熱80W相当
調光 非調光 光源 昼白色LED球
電源 AC100V(50/60Hz) 定格光束(LED) 1022lm
消費電力(LED) 14W 固有エネルギー消費効率(LED) 73lm/W
LEDモジュール寿命 40000時間 中心直下照度 960lx
材質 アルミ、樹脂 コード長 2.0m
重量 600g
厚さ15mm薄型タイプの、屋内用(棚下専用)LED照明灯
スチール製のデスクトップに、マグネットで簡単設置が可能。机上面を最大限に使えます。
設置部が木製でも、木ネジで取り付け可能! 木ネジ(M4×25)付
ON/OFFスイッチ付
ACアダプター不要
明るさJIS-AAクラス相当
追加説明
アイコン
カタログ価格

19,300 円(税抜)/ 21,230 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/11 12:39現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2060ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜
  • ランプの用語集

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top