品番 : EA815MS-30
品名 : AC125V/15A/30m メタルセンサーリール(漏電遮断器付)
仕様
| メーカー | ハタヤリミテッド(HATAYA) | 型番 | MSB-301KX |
|---|---|---|---|
| 商品名 | メタルセンサーリール | コード長 | 30m |
| 電線仕様 | VCTソフトン2.0m㎡×3心(接地付) | 製品定格 | 100V・5A |
| コンセント定格 | 125V・15A | コンセント形状 | 2P(接地付)×2個 |
| メタルセンサー | 接地抵抗固定式 | 温度センサー | 有 |
| 漏電遮断器 | 地絡 | 漏電感度電流 | 15mA |
| サイズ | 315×302×397mm | 重量 | 9.6kg |
| コンクリートの中の鉄筋や配線配管などの金属を鋭くキャッチ! 切断事故や衝撃反動事故を未然に防ぐ、金属感知機能付 高機能リール |
|||
| 建造物のコンクリート内部の鉄筋や鉄鋼管、配線配管などに 振動ドリルやコアカッターなどの刃が触れると、0.1秒以内に電源を遮断します。 |
|||
| 警報ブザー付 メタルセンサーが金属を接触感知すると同時に作動してブザーが鳴ります。 ※メタルセンサースイッチを〈遮断・警報〉にすると電源遮断をし、同時にブザーが鳴ります。 ※〈警報〉にすればブザーだけが鳴ります。 |
|||
| 両端にクリップの付いた10mのアースリールがフレームに装着。 アースリール装着部には、アースリールガイド部を形成しています。 |
|||
| 漏電遮断器付(地絡) | |||
| 2P/2P接地付き兼用ニュートビプラグ | |||
| 電線の溶解・焼損を防ぐ温度センサー(電線溶解防止機能)付 電線温度が約80℃(±5℃)になると温度センサーが作動し、電源を遮断します。 ※手動復帰型(電線温度が下がって、復帰ボタンを押すと復帰します) |
|||
| コンセント防塵キャップ、ブレーキストッパー付 | |||
| ※二重絶縁工具を接続して使用する場合、メタルセンサー機能(金属感知機能)が働かないことがあります。 電動工具とメタルセンサーリール間を専用のメタセンアダプター(別売)を使用して接続してください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
56,600 円(税抜)/ 62,260 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/11 01:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0872ページ | ||||
