詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815MS-32

品名 : AC125V/30m メタルセンサーリール(感度調整/漏電遮断)

仕様

メーカー ハタヤリミテッド(HATAYA) 型番 MSB-301KVX
コード長 30m 重量 9.6kg
コンセント数 2個 コンセント定格 2P・15A・125V 接地付
許容電流 15A 電線仕様 VCTソフトン2.0m㎡×3心
漏電感度電流 15mA メタルセンサー仕様 接地抵抗可変式
埋設されている金属に少しでも接触感知すると、瞬時に電源を遮断、警報ブザーが鳴ります。
ニュートビプラグ付
防塵キャップ付
漏電遮断器(地絡)付
感度調整機能付
10mアースリール
温度センサー(手動復帰型)付で電線溶解や焼損事故を防止します。
追加説明
アイコン
カタログ価格

72,300 (税抜)/ 79,530 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/06/25 14:16現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0872ページ
ウェブカタログ画像
  • 二重絶縁工具への対応について
  • 電線サイズによる負荷電流と電圧降下
  • 単位:(mm)

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top