詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815SS-10

品名 : AC125V/12Ax6.0m オートリール

カタログ訂正

26/05/27 コンセント定格/サイズの訂正。誤:2P・12A・125V/165x64x203mm、正:2P・15A・125V/166x71x218mm(No.57 9025)

仕様

メーカー 日動工業 型番 AL-053
定格電圧 125V 定格電流 5A(全巻時)
12A(全延時)
許容電流 12A コード長 5m
電線仕様 VCTF1.25m㎡×2心 入力プラグ 2Pプラグ
コンセント定格 2P・15A・125V コンセント数 3個
入力 AC100V 取付高さ限度 2mまで
使用環境温度 0~35℃ 1次電線の長さ 1m
サイズ 166×71×218(H)mm 重量 1.3kg
屋内用
省スペースでコンパクトな自動巻
工場などで工具やハンドランプの延長に最適です。
追加説明
カタログ価格

11,800 円(税抜)/ 12,980 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/12 21:04現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0868ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top