詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815SS-21

品名 : AC125V/15Ax 8m コンセント(自動巻リール付)

仕様

メーカー ハタヤリミテッド(HATAYA) 型番 CBU-082QKA8W
ウレタンエアーホースにコンセントの組合
リール1/コンセントリール(電気側)仕様
 ・定格電圧:100V
 ・コンセント定格:2P・15A・125V、接地付
 ・コンセント数:4個
 ・コード長:8m
 ・電線仕様:ソフトンケーブルVCT2.0m㎡×3心
 ・サーモカット、電源パイロット付
リール2/エアーホースリール(空気側)仕様
 ・ホース長:8m
 ・常用圧力:1.5MPa
 ・内径:6.5mm 
 ・外径:10mm
 ・ホース材質:ポリウレタン(編糸補強)
 ・ねじサイズ:(1次2次)1/4”
本体サイズ:約400×280×250mm
一次側コード長:1m
総重量:8.6kg
エアーホースリールとコンセントリールは別々に引き出すことが可能です。
プラグ付
追加説明
カタログ価格

69,600 (税抜)/ 76,560 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/11/04 10:24現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0891ページ 1053ページ
ウェブカタログ画像
  • 電線サイズによる負荷電流と電圧降下

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top