品番 : EA815SS-23
品名 : AC250V/15A/ 13m 自動巻リール
仕様
メーカー | ハタヤリミテッド(HATAYA) | 型番 | CLD-132M |
---|---|---|---|
三相200V専用、大型機器用自動巻きリール | |||
定格電流 | 5A | 許容電流 | 15A(1時間以内は19A) |
コンセント定格 | 3P・20A・250V・接地付 | コンセント数 | 3個 |
コード長 | 13m | 電線仕様 | ソフトケーブル、VCT2.0m㎡×4心 |
首振機能 | 最大130° | ||
コンセント先端防雨キャップ付 | |||
パイロットランプ、大型ゴムストッパー付 | |||
付属品 | 本体取付金具一式 | サイズ | 437×336×135mm |
重量 | 11.9kg |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
97,300 円(税抜)/ 107,030 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/02 10:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0891ページ |