詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815SS-3A

品名 : AC125V/15Ax10m 自動巻リール付コンセント

仕様

メーカー ハタヤリミテッド(HATAYA) 型番 CDSⅡ-101QK
商品名 コードマックⅡ コード長 10m
一時側コード 1m 電線仕様 ソフトンVCT1.25m㎡×3心(接地付)
製品定格 100V・6A コンセント定格 125V・15A
コンセント数 2P(接地付)×4個 温度センサー 有
サイズ 312×121×388mm 重量 5.0kg
天井、壁などに設置可能な、自動巻リール付コンセント(2P接地付四ッ口コンセント仕様)
ホースを引き出すとカチッとストッパーの掛かるラチェット式ストッパー
必要な長さで作業ができ、少し引き出せばラチェットが外れ巻き取れます。
建物躯体にしっかり接合するハンガー受け
最大130度までの首振り機能付きで作業しやすく、固定も可能です。
ガイドローラー使用により引き出しがスムーズ
巻き込み防止ゴムストッパー付きで、ネジを緩めて位置調整ができます。
電源パイロットランプ付
コンセント防塵シャッター付
電線の溶解・焼損を防ぐ温度センサー(電線溶解防止機能)付
電線温度が約80℃(±5℃)になると温度センサーが作動し、電源を遮断します。
※自動復帰型(電線温度が下がると自動的に復帰します)
電線引き出し用ヒモ(2m)付で、安全な引出しが可能です。
2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付
追加説明
カタログ価格

44,200 円(税抜)/ 48,620 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/12 21:04現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0868ページ
ウェブカタログ画像
  • 確実に止まるラチェット式ストッパー
  • 建物躯体にしっかり接合するハンガー受け
  • ガイドローラーと巻き込み防止ストッパー
  • コンセント防塵シャッター付
  • 温度センサー内蔵

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top