品番 : EA815SS-6A
品名 : AC125V/ 6Ax 10m コードリール(自動巻)
仕様
| メーカー | 三協リール(TRIENS) | 型番 | SCS-310B |
|---|---|---|---|
| コード長 | 1次側(入力側):0.8m 2次側(出力側):10m |
電線仕様 | VCT1.25m㎡×3心 |
| 定格電圧 | AC125V | 定格電流 | 6A |
| 使用温度範囲 | -5~50℃ | コードカラー | ブラック |
| 先端形状 | 1次側(入力側):コンセントプラグ(アースクリップ付き) 2次側(出力側):3口コンセントソケット(2口:接地2P・1口:2P 15A) |
サイズ | 290×160×314(H)mm |
| 重量 | 4.2kg | 温度過昇防止スイッチ | 有 |
| 付属品 | ・取付ベース板×1 ・十字穴付ナベ小ねじ(M6×20)×4 ・スプリングワッシャー&ナット(M6)×4 ・スプリングワッシャー&蝶ナット(M6)×1 |
||
| 電源コンセントを便利に扱うためのコンセント付きコードリール | |||
| プラグ抜け落ち止め金具付き | |||
| 天井・側面設置可能 | |||
| ラチェット式のロック機構 | |||
| <サーモスタットで発火事故等を防止> 過電流や以上発熱などによるコード表面の溶け、発火事故などを未然に防止する安心機能です。電線温度約50℃を超えると作動し、温度が下がると自動復帰します。 |
|||
| <耐久性向上!SUSプロテクター> 開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの摩耗を解消。樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減に繋がります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
30,500 円(税抜)/ 33,550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 02:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0868ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
