詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815ST-1

品名 : AC125V/15A/1.3m コードバランサー

仕様

メーカー ハタヤリミテッド(HATAYA) 型番 DBC-1
ストローク 1.3m 電線仕様 VCT0.75m㎡×2心
コンセント定格 2P・15A・125V コンセント数 1
吊下容量 0.1~3kg 1次側電線 1m
サイズ 205×123×202(H)mm 重量 2.0kg
コードリールとバランサーの一体型
丈夫な特殊細芯ケーブルで絡みがなく、作業効率向上や作業環境の美化・整備にも役立ちます。
本体ハウジングケースは強靭、衝撃・耐久性に優れたSBS樹脂製
※側面設置はできません。
※電線を巻いたままで使う場合:10Aまで
追加説明
カタログ価格

22,200 円(税抜)/ 24,420 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/12 21:04現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0868ページ
ウェブカタログ画像
  • コードリールとバランサーの一体型
  • 本体は樹脂製

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top