品番 : EA815ST-2
品名 : AC125V/15A/1.3m コードバランサー
仕様
| メーカー | ハタヤリミテッド(HATAYA) | 型番 | DBC-1K |
|---|---|---|---|
| ストローク | 1.3m | 電線仕様 | VCT0.75m㎡×3心(接地付) |
| コンセント定格 | 2P・15A・125V 接地付 | コンセント数 | 1 |
| 吊下容量 | 0.1~3kg | 1次側電線 | 1m |
| サイズ | 205×123×202(H)mm | 重量 | 2.1kg |
| コードリールとバランサーの一体型 | |||
| 丈夫な特殊細芯ケーブルで絡みがなく、作業効率向上や作業環境の美化・整備にも役立ちます。 | |||
| 本体ハウジングケースは強靭、衝撃・耐久性に優れたSBS樹脂製 | |||
| ※側面接地はできません。 | |||
| ※電線を巻いたままで使う場合:10Aまで | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,100 円(税抜)/ 26,510 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/23 02:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0868ページ | ||||
