詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815Y-11A

品名 : AC100V→DC12V・24V バッテリーチャージャー

“自動で回復充電”バッテリー長持ち12V/24Vバッテリー対応

仕様

メーカー 大橋産業(BAL) 型番 No.2738
入力電圧 AC100V 出力電圧 【DC12Vバッテリー】
STD(オープン/シールド):DC14.3V
AGM(ドライセル):DC14.8V
ISS(アイドリングストップ車用):DC15.7V
Li-ion(LiFeP04):DC14.2V
DEEP(ディープサイクル):DC15.3V

【DC24Vバッテリー】
STD(オープン/シールド):DC28.6V
AGM(ドライセル):DC29.6V
ISS(アイドリングストップ車用):DC31.4V
Li-ion(LiFeP04):DC28.4V
DEEP(ディープサイクル):DC30.6V
最大出力電流 DC12V:2A / 6A / 12A / 25A
DC24V:12A
適合バッテリー DC12V/DC24V鉛バッテリー
12.8V/25.6V LiFePO4
適合バッテリー容量 20~250Ah(5時間率容量) 消費電力 最大500W以下
使用環境温度 0℃~40℃ 本体サイズ 235(W)×154(D)×207(H)mm
重量 1.9kg 電源コード 1.8m
充電ケーブル 1.8m
オープンバッテリー(開放型)、シールドバッテリー(密閉型)、AGMバッテリー、ディープサイクルバッテリー、アイドリングストップ車用バッテリー、DC12.8V LiFePO4電池(4S、BMS入り)に対応した専用モードを搭載
充電ムラを解消するメンテナンスモードを搭載
12V/24Vを自動認識
アイドリングストップ車用バッテリー、リン酸鉄リチウムイオンバッテリー対応
サルフェーション除去(パルス充電)機能
リバイブ充電機能(端子電圧がDC5V以下に下がった鉛バッテリーに充電することができます。)
バッテリーターミナルを外さずに充電できます。
つなぐだけで充電開始し、バッテリーモード、電流設定が可能
充電完了後、充電器をつないだままでも過充電の心配がありません。
バッテリー活性化機能搭載
デジタル表示パネルに充電状態(電圧/電流/容量)、エラー状態を表示
バックアップモードでバッテリー交換の際、メモリバックアップ用電源として使用可能
軽自動車・普通乗用車、トラック・農機・建設機械等のバッテリーに最適
背面ポケットにコードをスッキリ収納
5種類の保護機能で安全・安心
追加説明
カタログ価格

17,800 円(税抜)/ 19,580 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/12 21:52現在)

商品入数 1 販売単位 台
ウェブカタログ画像
  • デジタル表示パネルに充電状態(電圧/電流/容量)、エラー状態を表示
  • 軽自動車・普通乗用車、トラック・農機・建設機械等のバッテリーに最適
  • 背面ポケットにコードをスッキリ収納

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF
  3. PDF
  4. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top