品番 : EA815Y-16A
品名 : AC100V→DC14V バッテリーチャージャー(オートバイ用)
コンセントに挿すだけ“自動充電”バイク専用充電器
仕様
| メーカー | 大橋産業(BAL) | 型番 | No.2726 |
|---|---|---|---|
| 入力電圧 | AC100V(50/60Hz) | 出力電圧 | DC14.3V |
| 出力電流 | 0.75A | 適合バッテリー | DC12V |
| 適合バッテリー容量 | 2.3Ah~30Ah(10時間率容量) | 消費電力 | 20W(充電時) |
| 本体サイズ | 63(W)×61(D)×111(H)mm | 重量 | 220g |
| 電源コード | 3.7m | 充電ケーブル | 0.58m |
| 防塵 | IP50(IEC規格) | ||
| クリップと丸形端子、2種類の充電コードを付属 | |||
| 3.7mのロングコードで、コンセントの位置から離れた場所でも充電できます。 | |||
| 充電コードを本体から取り外すことが可能 | |||
| 充電コードを常時バッテリーに接続しておくことで、充電の際にワンタッチで本体と接続が可能 | |||
| バッテリーターミナルを外さずに充電できます。(※原付などのカプラタイプを除く) | |||
| バッテリーに接続してACコンセントに差すだけで充電開始 | |||
| 充電完了後は維持充電で自己放電を防止。充電完了後つないだままでも過充電の心配がありません。 | |||
| 充電状態をランプでお知らせ | |||
| 各種保護回路で安心・安全(出力逆接保護回路・過熱保護回路) | |||
| 防塵設計(IEC規格 IP50適合) | |||
| バッテリーの端子電圧が低い場合(DC3V~DC10.5V)、自動的に回復充電を行い、バッテリーを活性化させるバッテリー回復機能を搭載 | |||
| スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現 | |||
| 幅広いバッテリーの種類と容量に対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,480 円(税抜)/ 4,928 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/12 21:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
