品番 : EA815YA-1
品名 : AC100V 急速充電機
カタログ訂正
26/05/27 重量の訂正。誤:7kg、正:6.4kg(No.57 9025)
仕様
| メーカー | 日動工業 | 型番 | NB-60 |
|---|---|---|---|
| 適合バッテリー | DC12V 26~80Ah(5時間率容量) | 定格入力電圧 | AC100V(50/60Hz) |
| サイズ | 202×175×155(H)mm | 重量 | 6.4kg |
| コード長 | 入力・出力とも2m | 入力コード | VCTFK 1.25m㎡×2心 |
| 入力プラグ | 2Pプラグ | 出力コード | 5.5m㎡(赤・黒)クリップ付 |
| 連続充電電流 | 12A | 最大充電電流 | 17A |
| 最大セルスタート時電流 | 60A(10秒MAX) | 保護機能 | ノーヒューズブレーカー、サーモスタット |
| タイマー機能 | 12時間 | 使用環境温度 | -5~40℃ |
| 開放専用 | |||
| 普通自動車や小型農機などの充電・セルスタートに | |||
| 保管バッテリーの定期充電や緊急始動に | |||
| ※本製品は過充電防止回路が搭載されていないため、密閉型バッテリーへの充電は過充電にならないよう充電電流に注意が必要です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
43,900 円(税抜)/ 48,290 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/06 05:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0273ページ | ||||
