詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815YA-31A

品名 : AC100V 自動充電器

仕様

メーカー 大橋産業(BAL) 型番 No.2720
入力電圧 AC100V(50/60Hz) 出力電圧 【12V】標準 DC14.4V AGM 14.8V、ディープサイクル 15.3V、アイドリングストップ用 15.7V
【24V】標準 28.8V AGM 29.6V、ディープサイクル 30.6V、アイドリングストップ車用 31.4V
       
出力電流 25A(充電時最大)/35A(セルスタート補助機能時) 消費電力 450W
本体サイズ 281×190×161(H)mm 重量 2.7kg
電源コード 1.8m 充電ケーブル 1.8m
適用バッテリー容量 自動車等:20~250Ah(5時間率容量)
原付・バイク:2.3Ah~30Ah(10時間率容量)
適合バッテリー DC12V/24V
2種類の充電ケーブルで車やバイクなど用途に合わせた充電が可能
12V/24Vを自動判別し自動で充電開始
開放/密閉型/AGMバッテリー/ディープサイクルバッテリー/アイドリングストップ車バッテリー対応
セルスタート機能搭載
過放電バッテリーに充電可能な「リバイブ充電機能」搭載
電流選択ボタンで2A・5A・12A・25Aに充電電流の設定が可能(12V時)
※MOTORCYCLEモードは0.8A、DC24V時は12A
エンジン始動補助機能、バッテリー活性化機能付
電流・電圧・容量・各種エラー内容をLCD表示
バッテリーターミナルを外さずに充電できるのでバックアップ電源が不要
充電完了後は、自動的に維持充電に切り替わります。
充電完了後、充電器をつないだままでも過充電の心配がありません。
各種保護回路を搭載した安全設計
コード、ケーブル類を本体に収納できます。
電気用品安全法適合品
追加説明
カタログ価格

22,400 円(税抜)/ 24,640 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/12 23:43現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0272ページ

代替品

EA815YA-31B
  • 品番

    EA815YA-31B

  • コメント

    リチウムイオンバッテリー対応

ウェブカタログ画像
  • コード、ケーブル類を本体に収納できます。

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
その他資料
  1. PDF
  2. PDF
使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top