品番 : EA815YA-36A
品名 : AC100V 自動充電器(アイドリングストップ車対応)
“自動で回復充電”バッテリー長持ち大電流で充電が早い
仕様
| メーカー | 大橋産業(BAL) | 型番 | No.2734 |
|---|---|---|---|
| 適合バッテリー | DC12V 鉛バッテリー DC12.8V LiFePO4(リン酸鉄リチウムイオンバッテリー) |
適合バッテリーの種類 | オープンバッテリー(開放型) シールドバッテリー(密閉型) AGMバッテリー ディープサイクルバッテリー アイドリングストップ車用バッテリー DC12.8V LiFePO4電池(4S、BMS入り) |
| 適合バッテリー容量 | 15Ah~100Ah(5時間率容量) 2Ah~100Ah(10時間率容量) |
入力電圧 | AC100V(50/60Hz) |
| 出力電圧 | STD(オープン/シールド):DC14.3V AGM(ドライセル):DC14.8V ISS(アイドリングストップ車用):DC15.7V Li-ion(LiFePO4):DC14.2V DEEP(ディープサイクル):DC15.3V |
出力電流 | 0.8A / 2A / 6A / 10A |
| 消費電力 | 最大180W以下 | 使用環境温度 | 0℃~40℃ |
| 本体サイズ | 180(W)×120(D)×164(H)mm | 重量 | 約1.1kg |
| 電源コード | 約1.8m | 充電ケーブル | 約1.8m |
| 原付、オートバイ、軽自動車・普通乗用車、小型農耕機につなぐだけでかんたん充電 | |||
| バッテリーに合わせた充電モードが選択可能。つなぐだけで充電開始し、バッテリーモード、電流設定が可能 | |||
| 各種バッテリーに対応した専用モードを搭載 | |||
| サルフェーション除去(パルス充電)機能 | |||
| リバイブモードを搭載(端子電圧がDC5V以下に下がった鉛バッテリーに充電することができます。) | |||
| バックアップモードでバッテリー交換の際、メモリバックアップ用電源として使用可能 | |||
| デジタル表示パネルに充電状態(電圧/電流/容量)、エラー状態を表示 | |||
| バッテリーターミナルを外さずに充電できます。 ※原付などのカプラタイプを除く | |||
| 充電完了後、充電器をつないだままでも過充電の心配がありません。 | |||
| 軽量、コンパクトボディで使いやすい | |||
| 背面ポケットにコードをスッキリ収納 | |||
| 5種類の保護機能で安全・安心 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,800 円(税抜)/ 11,880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/12 21:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
