品番 : EA815YA-43
品名 : AC100V/4-140Ah 自動パルス充電器
バッテリーの充電能力を回復させるパルス充電機能を搭載
仕様
| メーカー | 大自工業(Meltec) | 型番 | MP-220 |
|---|---|---|---|
| 用途 | オートバイ・自動車(軽/普通)・ミニバン・小型農機・小型トラックのDC12Vバッテリーを充電できます。 ※ハイブリッド車やアイドリングストップ車も対応 |
入力電圧 | AC100V(50/60Hz) |
| 消費電力 | 289W | 出力電圧 | DC12V |
| 出力容量 | 15A(充電時最大電流) | 適合バッテリー | DC12V:鉛バッテリー(開放型/密閉型)・AGM(ドライセルバッテリー)・ISS(アイドリングストップ車) |
| 適合バッテリー容量 | 4Ah~140Ah(5時間率容量) | 表示 | 液晶表示 |
| 保護機能 | 逆接続・クリップ接続・不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡 | 充電方式 | 定電流定電圧/オート充電方式 |
| コード長 | 電源コード:約1.7m 充電コード:約1.7m |
付属品 | オートバイ用アタッチメントクリップ |
| サイズ | 250(W)×178(D)×133(H)mm | 重量 | 約1.4kg |
| バッテリーの容量や状態に合わせて充電を制御する自動充電機能。 ※バッテリータイプは手動で選択してください。 |
|||
| バッテリータイプや容量を任意で選択する充電も可能です。 | |||
| サルフェーションを除去する事でバッテリーの充電能力を回復し、バッテリー寿命を延ばすパルス充電機能。 | |||
| 充電完了後に接続したままでもバッテリーの自然放電を補うためにパルス充電を行いバッテリー寿命を延ばすトリクル充電機能。 | |||
| 気温10度以下でも使用可能なWINTERモード機能。 ※開放型・密閉型のみ対応。 |
|||
| 充電器がバッテリー診断を行い充電可・不可を判断した後に充電方法を自動選択します。 ※任意充電の場合はバッテリータイプや容量を選択後に診断。 |
|||
| バッテリーを載せたまま充電できます。 | |||
| バッテリーにクリップを繋いだ時に火花が出ません。 | |||
| 本体背面部の収納フックに電源コードと充電コードをまとめて巻いて収納することができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,900 円(税抜)/ 17,490 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 22:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0273ページ | ||||
