品番 : EA815YA-44
品名 : AC100V/4-176Ah 自動パルス充電器
バッテリーの充電能力を回復させるパルス充電機能を搭載
仕様
| メーカー | 大自工業(Meltec) | 型番 | MP-230 |
|---|---|---|---|
| 用途 | オートバイ・自動車(軽/普通)・農機(小型/大型)・トラック(小型/大型)、建設機械、マイクロバスのDC12V/24Vバッテリーを充電できます。 ※ハイブリッド車やアイドリングストップ車も対応 |
入力電圧 | AC100V(50/60Hz) |
| 消費電力 | 450W | 出力電圧 | DC12/24V |
| 出力容量 | DC12V:25A(充電時最大電流) DC24V:12A(充電時最大電流) |
セルスタート電流 | 35A(補助機能時) |
| 適合バッテリー | DC12V/24V:鉛バッテリー(開放型/密閉型)・AGM(ドライセルバッテリー)・ISS(アイドリングストップ車) | 適合バッテリー容量 | 4Ah~176Ah(5時間率容量) |
| 表示 | 液晶表示 | 保護機能 | 逆接続・クリップ接続・不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡 |
| 充電方式 | 定電流定電圧/オート充電方式 | コード長 | 電源コード:約1.7m 充電コード:約1.7m |
| 付属品 | オートバイ用アタッチメントクリップ | サイズ | 278(W)×225(D)×150(H)mm |
| 重量 | 約2.1kg | 材質 | ABS |
| サルフェーションを除去する事でバッテリーの充電能力を回復し、バッテリー寿命を延ばすパルス充電機能。 | |||
| 充電完了後に接続したままでもバッテリーの自然放電を補うためにパルス充電を行いバッテリー寿命を延ばすトリクル充電機能。 | |||
| バッテリータイプや容量を選択後に充電器がバッテリーを診断し、充電方法を自動選択します。 | |||
| セルスタート補助機能付 | |||
| バッテリーを載せたまま充電できます。 | |||
| バッテリーにクリップを繋いだ時に火花が出ません。 | |||
| 本体背面部の収納フックに電源コードと充電コードをまとめて巻いて収納することができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
22,600 円(税抜)/ 24,860 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/12 22:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0273ページ | ||||
