品番 : EA815YA-51A
品名 : DC12V・90A アイソレーター
仕様
| メーカー | 大橋産業(BAL) | 型番 | No.2725 |
|---|---|---|---|
| 入力電圧 | DC12V(範囲:DC10.5V~DC16V) | 出力電圧 | DC15.3V/DC14.4V |
| サイズ | 188×52×173(H)mm | 重量 | 900g |
| 接続方式 | バッテリー直結方式 | 入力電流 | 最大90A |
| 出力電流 | 最大60A(直結時) 最大10A(昇圧時) |
待機電流 | 電源ON時:30mA未満 電源OFF時:1mA未満 |
| 回路方式 | P.W.M方式 | 使用環境温度 | -20℃~40℃ |
| ヒューズ | 3A(逆接続)、30A×3・15A×1(本体内蔵) | 保護回路 | 入力過電流保護回路・出力過電流保護回路・入力低電圧保護回路・高電圧保護回路・逆接続保護回路・温度保護回路 |
| 付属品 | リモコン、リモコン用ケーブル(7m)、取扱説明書 | ||
| 直結、昇圧回路搭載で適切にサブバッテリーに電力供給! | |||
| メインバッテリーとサブバッテリーの電位差により、2タイプ(直結/昇圧)にて出力 | |||
| メインバッテリー優先の各種保護回路 | |||
| ACC電源と連動が可能(電源ON/OFF切換対応) | |||
| 最大出力※60A(※直結回路時、昇圧時最大10A) | |||
| デジタル表示パネルにより、メイン/サブ電池の電圧表示 | |||
| 昇圧電圧14.4V⇔15.3Vを表示(電圧切替対応) | |||
| 昇圧充電モード | |||
| 直結回路充電モード | |||
| 保護回路動作状態 | |||
| リモコンにメインバッテリーとサブバッテリーの電圧を表示 | |||
| 充電電圧切替スイッチ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
46,000 円(税抜)/ 50,600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 18:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0273ページ | ||||
