品番 : EA815YA-61
品名 : 18.7mA バッテリーチャージャー(ソーラー式)
仕様
| メーカー | 大自工業(Meltec) | 型番 | SA-20 |
|---|---|---|---|
| 適合電圧 | DC12V | 充電電流 | 18.7mA(AM-1.5 100mW/c㎡ 25℃時) |
| サイズ(W×D×H)mm | 170×11.4×59 | 重量 | 85g |
| 最大出力 | 0.3W(25mA) | 動作電圧 | DC15.5V |
| 材質 | PC/ABS樹脂 | コード長 | 2m |
| ヒューズ | 1Aミニガラス管(ヒューズホルダー内) | 充電表示 | 充電表示ランプ(赤色発光LED) |
| 付属品 | 両面テープ、バイザークリップ | ||
| こんな方におすすめ! ・お車のご使用が週に1~2回程度の方 ・盗難防止装置を設置されている方 ・エアコンを1年中使用されている方 |
|||
| DC12V車専用 | |||
| 自然の力(太陽光)で、車のバッテリーを元気にします。 | |||
| パナソニック製アモルファス太陽電池使用。 | |||
| 付属のバイザークリップでサンバイザーへも取付可能。 | |||
| 充電表示ランプ付き | |||
| 逆流防止回路付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,310 円(税抜)/ 5,841 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/18 11:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0272ページ | ||||
