詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815YA-6B

品名 : AC100V 自動充電器

“自動で回復充電”バッテリー長持ち安心・安全のスタンダードモデル

仕様

メーカー 大橋産業(BAL) 型番 No.2730
入力電圧 AC100V(50/60Hz) 出力電圧 DC14.3V
出力電流 0.8A / 2A / 6A 消費電力 最大110W以下
使用環境温度 0℃~40℃ 適合バッテリー DC12V鉛バッテリー
適合バッテリー容量 15Ah~100Ah(5時間率容量)
2Ah~100Ah(10時間率容量)
本体サイズ 180(W)××120(D)×164(H)mm
重量 1kg 充電ケーブル 1.8m
電源コード 1.8m
つなぐだけで充電開始し、バッテリーモード、電流設定が可能
オープンバッテリー(開放型)、シールドバッテリー(密閉型)、AGMバッテリー、ディープサイクルバッテリー、アイドリングストップ車用バッテリーに対応
サルフェーション除去(パルス充電)機能
リバイブ充電機能(端子電圧がDC5V以下に下がった鉛バッテリーに充電することができます。)
バックアップモードでバッテリー交換の際、メモリバックアップ用電源として使用可能
充電状態を見やすく表示
デジタル表示パネルに充電状態(電圧/電流/容量)、エラー状態を表示
バッテリーターミナルを外さずに充電できます。 ※原付などのカプラタイプを除く
充電完了後、充電器をつないだままでも過充電の心配がありません。
原付、オートバイ、軽自動車・普通乗用車、小型農耕機につなぐだけでかんたん充電
軽量、コンパクトボディで使いやすい
背面ポケットにコードをスッキリ収納
5種類の保護機能で安全・安心
追加説明
カタログ価格

8,460 (税抜)/ 9,306 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/19 20:53現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像
  • デジタル表示パネルに充電状態(電圧/電流/容量)、エラー状態を表示
  • 背面ポケットにコードをスッキリ収納
  • 原付、オートバイ、軽自動車・普通乗用車、小型農耕機につなぐだけでかんたん充電

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF
  3. PDF
  4. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top