品番 : EA815YA-71
品名 : AC100-200V/30-450Ah 自動充電器
仕様
| メーカー | 日動工業 | 型番 | ANB-1248V2 |
|---|---|---|---|
| 入力電圧 | AC100/200V(切替式) | 入力電圧範囲 | 100V:AC90~130V 220V:AC200~220V |
| コード長 | 2.5m | 電線種 | VCTF 2.0m㎡×3芯 |
| 入力プラグ | 2Pプラグ(アース端子付) | 出力電圧 | 12V:30A、24V:30A、 36V:25A、48V:15A(MAX) |
| 充電時間 | 150Ah:約5時間前後 300Ah:約10時間前後 450Ah:約15時間前後 |
適用バッテリー容量 | 30Ah~450Ah(5時間率容量) |
| 出力側ケーブル | KIV8m㎡×1.0m(赤・黒)クリップ付(外径6mm) | 保護機能 | 短絡保護・逆接保護・温度保護 |
| タイマー | 自動 | 使用環境温度 | -20℃~50℃(最大出力時) |
| 本体サイズ | 223(W)×300(D)×101(H)mm | 重量 | 4.5kg |
| 開放型/密閉型 | |||
| 12Vから48Vまで4種類の充電電圧が選べる(手動切替)、全自動充電器 | |||
| 接続したままでも過充電することなく満充電を維持します。 | |||
| 並列充電・直列充電の複数バッテリー充電可能 (合計容量450A以下、直列は12V×4個=48Vまで) |
|||
| ※30Ah以下のバッテリーには使用しないでください。 ※直列充電の場合に接続するバッテリー容量は、全て同じ物を接続してください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
87,100 円(税抜)/ 95,810 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/06 09:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0273ページ | ||||
