詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815YA-9

品名 : AC100V 急速充電器

カタログ訂正

26/05/27 重量訂正。誤:21.0kg、正:21.7kg(No.57 9025)

仕様

メーカー 日動工業 型番 NB-200
適用バッテリー 50~200Ah
(5時間率容量)
定格入力電圧 AC100V(50/60Hz)
サイズ 260×315×230(H)mm 重量 21.7kg
コード長 入力・出力とも2m 入力コード VCT 2.0mm2×3心
アース あり 入力プラグ ポッキンプラグ
出力コード KIV8.0m㎡(赤・黒)クリップ付 出力電圧 DC12、DC24V
連続充電電流 DC12V:30A(MAX50A)
DC24V:25A(MAX40A)
最大セルスタート時電流 200A (10秒MAX)
保護機能 ノーヒューズブレーカー、サーモスタット タイマー機能 12時間
使用環境温度 -5~40℃
開放専用
充電とセルスタートが1台で行えます。(予備充電10分で完全始動、強力セルスタート付き)
10tトラック、ブルドーザーでも一発始動
タイマー付きなので放置していても安心
※本製品は過充電防止回路が搭載されていないため、密閉型バッテリーへの充電は過充電にならないよう充電電流に注意が必要です。
追加説明
カタログ価格

135,900 円(税抜)/ 149,490 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 02:13現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0273ページ
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top